› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liyy) 2X0.56 Qmm

Cod. Rexel HUK83185
Cod. Produttore 83185

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300 V
  • Sezione conduttori: 2 x 0.56 mm²
  • Temperatura operativa: -10°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 15x diametro esterno
  • Isolamento: PVC semirigido
  • Guaina esterna: PVC conforme UL-1581
  • Resistenza: olio, solventi, acidi, alcali
  • Serie: HELUDATA® TRONIC 2464

Descrizione del prodotto

Il cavo di comando UL LIYY 2X0.56 QMM rappresenta una soluzione altamente affidabile per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali e commerciali, grazie alla sua robustezza e versatilità. Con una sezione di 0.56 mm², offre una conduzione elettrica efficiente e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è resistente a condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. La conformità alle normative UL garantisce un elevato standard di sicurezza, rendendolo la scelta perfetta per chi cerca un cavo di comando affidabile e performante. Descrizione del produttore: Il cavo di comando UL LIYY 2X0.56 QMM rappresenta una soluzione altamente affidabile per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali e commerciali, grazie alla sua robustezza e versatilità. Con una sezione di 0.56 mm², offre una conduzione elettrica efficiente e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è resistente a condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. La conformità alle normative UL garantisce un elevato standard di sicurezza, rendendolo la scelta perfetta per chi cerca un cavo di comando affidabile e performante.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

4.5 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.56 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Cavo Comando Ul (Liyy) 2X0.56 Qmm