› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liyy) 2X0.56 Qmm

Cod. Rexel HUK83185M
Cod. Produttore 83185M

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 2x0.56 mm²
  • Tensione nominale: 300 V UL
  • Temperatura esercizio: -10°C a +80°C
  • Guaina esterna: PVC grigio
  • Raggio minimo piegatura: 15x diametro esterno
  • Resistenza a oli e agenti chimici: Elevata
  • Serie: COMMAND CABLE UL (LIYY)
  • Certificazioni: UL, CSA, DIN VDE

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY) 2X0.56 QMM è una soluzione altamente versatile per le esigenze di cablaggio elettrico. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti che richiedono un'eccellente conduttività e resistenza agli agenti esterni. Con una sezione di 0.56 mm², il cavo offre una capacità di trasmissione ottimale, rendendolo perfetto per applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo cavo è particolarmente adatto per l'uso in impianti elettrici industriali e commerciali, dove la sicurezza e la conformità agli standard sono fondamentali. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY) 2X0.56 QMM è una soluzione altamente versatile per le esigenze di cablaggio elettrico. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti che richiedono un'eccellente conduttività e resistenza agli agenti esterni. Con una sezione di 0.56 mm², il cavo offre una capacità di trasmissione ottimale, rendendolo perfetto per applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo cavo è particolarmente adatto per l'uso in impianti elettrici industriali e commerciali, dove la sicurezza e la conformità agli standard sono fondamentali.
Cavo Comando Ul (Liyy) 2X0.56 Qmm