› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liyy) 2X0.34 Qmm

Cod. Rexel HUK83169
Cod. Produttore 83169

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300 V AC
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Sezione conduttore: 0,34 mm²
  • Numero conduttori: 2 x
  • Diametro esterno: 4,1 mm
  • Materiale guaina: PVC resistente
  • Resistente a: olio, solventi, acidi
  • Serie: HELUDATA TRONIC 2464

Descrizione del prodotto

Il cavo di comando UL LIYY 2X0.34 QMM è una soluzione versatile e affidabile per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 0.34 mm², garantendo una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua costruzione è progettata per resistere a condizioni ambientali impegnative, rendendolo adatto per utilizzi sia interni che esterni. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facile da installare e maneggiare, facilitando la realizzazione di impianti elettrici complessi. La conformità agli standard UL assicura che il prodotto soddisfi rigorosi requisiti di sicurezza e prestazioni. Con il cavo di comando UL LIYY, puoi contare su un prodotto di qualità che offre prestazioni elevate e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo di comando UL LIYY 2X0.34 QMM è una soluzione versatile e affidabile per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 0.34 mm², garantendo una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua costruzione è progettata per resistere a condizioni ambientali impegnative, rendendolo adatto per utilizzi sia interni che esterni. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facile da installare e maneggiare, facilitando la realizzazione di impianti elettrici complessi. La conformità agli standard UL assicura che il prodotto soddisfi rigorosi requisiti di sicurezza e prestazioni. Con il cavo di comando UL LIYY, puoi contare su un prodotto di qualità che offre prestazioni elevate e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

4.2 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Cavo Comando Ul (Liyy) 2X0.34 Qmm