Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83130
Cod. Produttore
83130

Informazioni di prodotto

HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 2 x 24 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY) 2X0.23 QMM è una soluzione altamente affidabile per le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta offre un'eccellente resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 0.23 mm² e una configurazione a doppio conduttore, questo cavo è perfetto per applicazioni che richiedono una trasmissione di segnale sicura e stabile. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la conformità agli standard UL assicura che soddisfi le normative di sicurezza più rigorose. Scegliete questo cavo per un cablaggio efficiente e duraturo, capace di resistere alle sfide quotidiane nel mondo elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY) 2X0.23 QMM è una soluzione altamente affidabile per le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta offre un'eccellente resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 0.23 mm² e una configurazione a doppio conduttore, questo cavo è perfetto per applicazioni che richiedono una trasmissione di segnale sicura e stabile. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la conformità agli standard UL assicura che soddisfi le normative di sicurezza più rigorose. Scegliete questo cavo per un cablaggio efficiente e duraturo, capace di resistere alle sfide quotidiane nel mondo elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

3.8 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.23 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C