› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liyy) 2X0.23 Qmm

Cod. Rexel HUK83130M
Cod. Produttore 83130M

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300 V AC
  • Temperatura esercizio: -40°C/+80°C
  • Sezione conduttori: 0,23 mm²
  • Numero conduttori: 2
  • Isolamento: PVC semirigido
  • Guaina esterna: PVC resistente
  • Raggio minimo curvatura: 15x diametro
  • Serie: HELUDATA TRONIC 2464

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY) 2X0.23 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.23 mm², questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è necessaria una connessione affidabile e sicura. La sua costruzione robusta e durevole offre una resistenza ottimale a sollecitazioni meccaniche e condizioni ambientali avverse. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo presenta una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, garantendo una trasmissione del segnale senza perdite. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti e angoli difficili, rendendolo una scelta versatile per molte applicazioni. La conformità agli standard UL assicura che il prodotto soddisfi i requisiti di sicurezza e prestazioni richiesti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY) 2X0.23 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.23 mm², questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è necessaria una connessione affidabile e sicura. La sua costruzione robusta e durevole offre una resistenza ottimale a sollecitazioni meccaniche e condizioni ambientali avverse. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo presenta una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, garantendo una trasmissione del segnale senza perdite. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti e angoli difficili, rendendolo una scelta versatile per molte applicazioni. La conformità agli standard UL assicura che il prodotto soddisfi i requisiti di sicurezza e prestazioni richiesti nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Comando Ul (Liyy) 2X0.23 Qmm