Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83475
Cod. Produttore
83475

Informazioni di prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL garantisce prestazioni elevate e affidabilità in molteplici applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura flessibile
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Materiali resistenti per durabilità e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica e trasmissione affidabile
  • Elevati standard di sicurezza certificati UL
  • Perfetto per ambienti industriali e commerciali
Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY) 10X0.82 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Caratterizzato da una struttura robusta e flessibile, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua composizione in materiali resistenti assicura una lunga durata e un'eccellente resistenza agli agenti esterni, rendendolo perfetto per l'uso in condizioni difficili. Con un diametro di 10 mm e una sezione trasversale di 0.82 mm² per conduttore, il cavo offre una capacità di trasmissione elettrica affidabile, supportando così un'ampia gamma di dispositivi e macchinari. La classificazione UL garantisce che il cavo rispetti elevati standard di sicurezza e qualità, rendendolo una scelta sicura per qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY) 10X0.82 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Caratterizzato da una struttura robusta e flessibile, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua composizione in materiali resistenti assicura una lunga durata e un'eccellente resistenza agli agenti esterni, rendendolo perfetto per l'uso in condizioni difficili. Con un diametro di 10 mm e una sezione trasversale di 0.82 mm² per conduttore, il cavo offre una capacità di trasmissione elettrica affidabile, supportando così un'ampia gamma di dispositivi e macchinari. La classificazione UL garantisce che il cavo rispetti elevati standard di sicurezza e qualità, rendendolo una scelta sicura per qualsiasi progetto elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1