› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liyy) 10X0.34 Qmm

Cod. Rexel HUK83379M
Cod. Produttore 83379M

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Numero conduttori: 10
  • Tipo cavo: LIYY
  • Standard: UL
  • Utilizzo: interno/esterno
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: trasmissione segnali
  • Serie: COMMAND CABLE

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY) 10X0.34 QMM rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di connessione elettrica. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo cavo è composto da dieci conduttori con una sezione di 0.34 mm², rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di segnali efficiente e sicura. La sua costruzione è conforme agli standard UL, assicurando una qualità e una sicurezza elevate. Il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali diverse, rendendolo adatto per utilizzi sia interni che esterni. Con una flessibilità che facilita l'installazione in spazi ristretti, questo cavo è una scelta perfetta per professionisti nel settore elettrico che cercano affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY) 10X0.34 QMM rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di connessione elettrica. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo cavo è composto da dieci conduttori con una sezione di 0.34 mm², rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di segnali efficiente e sicura. La sua costruzione è conforme agli standard UL, assicurando una qualità e una sicurezza elevate. Il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali diverse, rendendolo adatto per utilizzi sia interni che esterni. Con una flessibilità che facilita l'installazione in spazi ristretti, questo cavo è una scelta perfetta per professionisti nel settore elettrico che cercano affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Comando Ul (Liyy) 10X0.34 Qmm