› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liyy) 10X0.23 Qmm

Cod. Rexel HUK83134M
Cod. Produttore 83134M

Informazioni principali

  • Tipo: COMMAND CABLE UL
  • Sezione cavi: 10x0.23 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Utilizzo: Interni ed esterni
  • Certificazione: Standard UL
  • Flessibilità: Elevata
  • Colore: Neutro
  • Serie: HUK83134M

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY) 10X0.23 QMM è una soluzione versatile e altamente performante per le vostre esigenze di cablaggio. Con un design robusto e una sezione trasversale di 0.23 mm², questo cavo è progettato per garantire una trasmissione affidabile e sicura dell'energia elettrica. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una resistenza eccellente alle condizioni ambientali, rendendolo adatto per utilizzi in interni ed esterni. Il cavo è conforme agli standard UL, garantendo sicurezza e affidabilità in tutte le applicazioni elettriche. La flessibilità e la leggerezza del cavo lo rendono facile da installare, mentre il suo colore neutro si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Che si tratti di installazioni industriali o di progetti di cablaggio domestico, questo cavo rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY) 10X0.23 QMM è una soluzione versatile e altamente performante per le vostre esigenze di cablaggio. Con un design robusto e una sezione trasversale di 0.23 mm², questo cavo è progettato per garantire una trasmissione affidabile e sicura dell'energia elettrica. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una resistenza eccellente alle condizioni ambientali, rendendolo adatto per utilizzi in interni ed esterni. Il cavo è conforme agli standard UL, garantendo sicurezza e affidabilità in tutte le applicazioni elettriche. La flessibilità e la leggerezza del cavo lo rendono facile da installare, mentre il suo colore neutro si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Che si tratti di installazioni industriali o di progetti di cablaggio domestico, questo cavo rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Comando Ul (Liyy) 10X0.23 Qmm