Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83779
Cod. Produttore
83779

Informazioni di prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Struttura flessibile e robusta per una facile posa
  • Design che semplifica e velocizza l’installazione
  • Adatto a molteplici applicazioni industriali e commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali resistenti per lunga durata
  • Bassa perdita di segnale per efficienza energetica
  • Sicurezza garantita dagli standard UL
Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY-TP) 6X2X0.1 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Caratterizzato da una struttura robusta e flessibile, questo cavo è composto da sei conduttori, ciascuno con un diametro di 0.1 mm, che assicurano una trasmissione efficace dei segnali. La sua conformità agli standard UL lo rende adatto per usi in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Il materiale di costruzione è selezionato per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo una lunga durata e una bassa perdita di segnale. Grazie alla sua versatilità, il cavo è ideale per una vasta gamma di applicazioni, inclusi sistemi di automazione e controllo. Con un design che facilita l'installazione, il cavo COMMAND CABLE UL è la scelta perfetta per professionisti e tecnici che cercano soluzioni efficienti e sicure per i loro progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY-TP) 6X2X0.1 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Caratterizzato da una struttura robusta e flessibile, questo cavo è composto da sei conduttori, ciascuno con un diametro di 0.1 mm, che assicurano una trasmissione efficace dei segnali. La sua conformità agli standard UL lo rende adatto per usi in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Il materiale di costruzione è selezionato per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo una lunga durata e una bassa perdita di segnale. Grazie alla sua versatilità, il cavo è ideale per una vasta gamma di applicazioni, inclusi sistemi di automazione e controllo. Con un design che facilita l'installazione, il cavo COMMAND CABLE UL è la scelta perfetta per professionisti e tecnici che cercano soluzioni efficienti e sicure per i loro progetti elettrici.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1