Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83831
Cod. Produttore
83831

Informazioni di prodotto

HELUDATA® PAAR-TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 4 x 2 x 20 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY-TP) 4X2X0.5 è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche e di telecomunicazione. Con una configurazione di quattro conduttori da 0.5 mm, offre un'eccellente conduttività e resistenza. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una protezione efficace contro interferenze esterne, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione, mentre la sua flessibilità consente di adattarsi facilmente a diverse configurazioni di cablaggio. Grazie alla sua robustezza e alla resistenza agli agenti atmosferici, è perfetto per applicazioni sia interne che esterne. Scegliere questo cavo significa optare per una soluzione sicura e duratura, capace di sostenere carichi elettrici significativi senza compromettere la qualità del segnale. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY-TP) 4X2X0.5 è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche e di telecomunicazione. Con una configurazione di quattro conduttori da 0.5 mm, offre un'eccellente conduttività e resistenza. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una protezione efficace contro interferenze esterne, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione, mentre la sua flessibilità consente di adattarsi facilmente a diverse configurazioni di cablaggio. Grazie alla sua robustezza e alla resistenza agli agenti atmosferici, è perfetto per applicazioni sia interne che esterne. Scegliere questo cavo significa optare per una soluzione sicura e duratura, capace di sostenere carichi elettrici significativi senza compromettere la qualità del segnale.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

8.3 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.56 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C