› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liycy-tp) 4X2X0.3

Cod. Rexel HUK83813M
Cod. Produttore 83813M

Informazioni principali

  • Serie: COMMAND CABLE UL
  • Tensione nominale: 300 V
  • Temperatura operativa: -10°C a +80°C
  • Conduttori: 4 x 2 x 0.3 mm
  • Schermatura: treccia rame stagnato
  • Guaina esterna: PVC conforme UL 1581
  • Resistenza: olio, solventi, acidi
  • Certificazioni: UL, CSA, flame-retardant

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY-TP) 4X2X0.3 rappresenta una soluzione altamente versatile per le applicazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni superiori in una vasta gamma di contesti. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo. La sua struttura a quattro conduttori da 0.3 mm consente una trasmissione efficiente dei segnali, rendendolo ideale per l'uso in impianti di automazione e controllo. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione e l'integrazione in sistemi esistenti, mentre la sua compatibilità con le normative UL garantisce standard elevati di sicurezza. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, il cavo si adatta facilmente a diverse configurazioni di montaggio, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano affidabilità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY-TP) 4X2X0.3 rappresenta una soluzione altamente versatile per le applicazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni superiori in una vasta gamma di contesti. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo. La sua struttura a quattro conduttori da 0.3 mm consente una trasmissione efficiente dei segnali, rendendolo ideale per l'uso in impianti di automazione e controllo. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione e l'integrazione in sistemi esistenti, mentre la sua compatibilità con le normative UL garantisce standard elevati di sicurezza. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, il cavo si adatta facilmente a diverse configurazioni di montaggio, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano affidabilità e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Comando Ul (Liycy-tp) 4X2X0.3