› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liycy-tp) 4X2X0.2

Cod. Rexel HUK83795M
Cod. Produttore 83795M

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300 V
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Conduttori: 4 x 2 x 0,23 mm²
  • Diametro esterno: 6,7 mm
  • Resistenza EMI: Schermatura treccia rame stagnato
  • Materiale guaina: PVC conforme UL 1581
  • Serie: PAAR-TRONIC-CY 2464
  • Certificazioni: UL, CSA, DIN VDE

Descrizione del prodotto

Il cavo di comando HUK83795M, realizzato in conformità agli standard UL, è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è composto da 4 conduttori, ciascuno con una sezione di 0.2 mm, ed è caratterizzato da un isolamento robusto e resistente. La configurazione 4x2x0.2 lo rende ideale per una varietà di usi, inclusi sistemi di automazione e controllo industriale. Il materiale utilizzato per la costruzione del cavo assicura una buona flessibilità e resistenza meccanica, rendendolo adatto per installazioni in ambienti diversi. La sua versatilità lo rende perfetto per applicazioni in cui è richiesta una connessione affidabile e duratura. Grazie alla sua progettazione, il cavo HUK83795M offre una protezione eccellente contro interferenze elettromagnetiche, assicurando così una trasmissione del segnale efficiente e senza disturbi. Descrizione del produttore: Il cavo di comando HUK83795M, realizzato in conformità agli standard UL, è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è composto da 4 conduttori, ciascuno con una sezione di 0.2 mm, ed è caratterizzato da un isolamento robusto e resistente. La configurazione 4x2x0.2 lo rende ideale per una varietà di usi, inclusi sistemi di automazione e controllo industriale. Il materiale utilizzato per la costruzione del cavo assicura una buona flessibilità e resistenza meccanica, rendendolo adatto per installazioni in ambienti diversi. La sua versatilità lo rende perfetto per applicazioni in cui è richiesta una connessione affidabile e duratura. Grazie alla sua progettazione, il cavo HUK83795M offre una protezione eccellente contro interferenze elettromagnetiche, assicurando così una trasmissione del segnale efficiente e senza disturbi.
Cavo Comando Ul (Liycy-tp) 4X2X0.2