Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83830
Cod. Produttore
83830

Informazioni di prodotto

HELUDATA® PAAR-TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 3 x 2 x 20 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY-TP) 3X2X0.5 è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. La sua struttura a tre conduttori da 0,5 mm offre una conduzione elettrica efficiente e sicura, mentre la protezione contro interferenze esterne lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il cavo è conforme agli standard UL, assicurando un livello elevato di sicurezza e affidabilità. La flessibilità e la resistenza del materiale lo rendono facile da installare, anche in spazi ristretti. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un cavo di alta qualità per applicazioni di automazione, controllo e trasmissione dati. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY-TP) 3X2X0.5 è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. La sua struttura a tre conduttori da 0,5 mm offre una conduzione elettrica efficiente e sicura, mentre la protezione contro interferenze esterne lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il cavo è conforme agli standard UL, assicurando un livello elevato di sicurezza e affidabilità. La flessibilità e la resistenza del materiale lo rendono facile da installare, anche in spazi ristretti. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un cavo di alta qualità per applicazioni di automazione, controllo e trasmissione dati.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

6

diametro esterno circa

7.6 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.56 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C