Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83305
Cod. Produttore
83305

Informazioni di prodotto

HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 6 x 20 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 6X0.56 QMM è una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono una trasmissione di segnali affidabile e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una struttura a sei conduttori da 0.56 mm², garantendo un'ottima flessibilità e resistenza. La sua costruzione è progettata per soddisfare le normative UL, assicurando così un elevato standard di sicurezza e prestazioni. Il cavo è perfetto per installazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione contro interferenze esterne è fondamentale. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un componente essenziale per chi cerca efficienza e durabilità nei propri sistemi elettrici. La combinazione di robustezza e adattabilità fa di questo cavo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 6X0.56 QMM è una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono una trasmissione di segnali affidabile e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una struttura a sei conduttori da 0.56 mm², garantendo un'ottima flessibilità e resistenza. La sua costruzione è progettata per soddisfare le normative UL, assicurando così un elevato standard di sicurezza e prestazioni. Il cavo è perfetto per installazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione contro interferenze esterne è fondamentale. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un componente essenziale per chi cerca efficienza e durabilità nei propri sistemi elettrici. La combinazione di robustezza e adattabilità fa di questo cavo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

6

diametro esterno circa

6.6 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.56 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C