Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK65058
Cod. Produttore
65058

Informazioni di prodotto

HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 6 x 20 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 6X0.56 QMM rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di connessione in ambito elettrico. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua costruzione robusta, è in grado di resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando prestazioni stabili nel tempo. La configurazione a sei conduttori, con un diametro di 0.56 mm, offre flessibilità e facilità di installazione, permettendo di adattarsi a diverse configurazioni di impianto. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una protezione efficace contro le interferenze e una lunga durata, rendendo questo cavo una scelta sicura per collegamenti elettrici di alta qualità. La sua conformità agli standard UL assicura che soddisfi i requisiti di sicurezza e affidabilità richiesti nel settore. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 6X0.56 QMM rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di connessione in ambito elettrico. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua costruzione robusta, è in grado di resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando prestazioni stabili nel tempo. La configurazione a sei conduttori, con un diametro di 0.56 mm, offre flessibilità e facilità di installazione, permettendo di adattarsi a diverse configurazioni di impianto. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una protezione efficace contro le interferenze e una lunga durata, rendendo questo cavo una scelta sicura per collegamenti elettrici di alta qualità. La sua conformità agli standard UL assicura che soddisfi i requisiti di sicurezza e affidabilità richiesti nel settore.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

6

diametro esterno circa

6.6 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.56 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C