› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liycy) 6X0.56 Qmm

Cod. Rexel HUK83305M
Cod. Produttore 83305M

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300 V
  • Temperatura lavoro: -40°C a +80°C
  • Numero conduttori: 6
  • Sezione conduttori: 0.56 mm²
  • Diametro esterno: 6.7 mm
  • Resistenza schermatura: rame stagnato
  • Grado protezione: EMC preferred
  • Serie: COMMAND CABLE UL (LIYCY)

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 6X0.56 QMM è progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure in applicazioni elettriche. Questo cavo è composto da sei conduttori di 0.56 mm², offrendo una soluzione versatile per il collegamento di dispositivi elettrici. La sua costruzione di alta qualità assicura una resistenza adeguata e una protezione efficace contro le interferenze esterne, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Il materiale di isolamento è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, garantendo una lunga durata e un funzionamento sicuro. La flessibilità del cavo facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi, mentre il design compatto consente di ottimizzare lo spazio disponibile. Con il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY), si ottiene una soluzione di cablaggio che combina efficienza e affidabilità. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 6X0.56 QMM è progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure in applicazioni elettriche. Questo cavo è composto da sei conduttori di 0.56 mm², offrendo una soluzione versatile per il collegamento di dispositivi elettrici. La sua costruzione di alta qualità assicura una resistenza adeguata e una protezione efficace contro le interferenze esterne, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Il materiale di isolamento è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, garantendo una lunga durata e un funzionamento sicuro. La flessibilità del cavo facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi, mentre il design compatto consente di ottimizzare lo spazio disponibile. Con il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY), si ottiene una soluzione di cablaggio che combina efficienza e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Comando Ul (Liycy) 6X0.56 Qmm