Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83289
Cod. Produttore
83289

Informazioni di prodotto

HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 6 x 22 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 6X0.34 QMM è progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica e resistenza. Con sei conduttori di sezione 0.34 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità. La costruzione in materiale di alta qualità assicura una protezione efficace contro le interferenze esterne, rendendolo adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il design del cavo è ottimizzato per una facile installazione e gestione, permettendo di effettuare collegamenti in modo rapido e sicuro. Grazie alla sua versatilità, il cavo è perfetto per una varietà di applicazioni, inclusi sistemi di automazione e controllo. La sua conformità agli standard UL ne garantisce la sicurezza e l'affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 6X0.34 QMM è progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica e resistenza. Con sei conduttori di sezione 0.34 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità. La costruzione in materiale di alta qualità assicura una protezione efficace contro le interferenze esterne, rendendolo adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il design del cavo è ottimizzato per una facile installazione e gestione, permettendo di effettuare collegamenti in modo rapido e sicuro. Grazie alla sua versatilità, il cavo è perfetto per una varietà di applicazioni, inclusi sistemi di automazione e controllo. La sua conformità agli standard UL ne garantisce la sicurezza e l'affidabilità nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

6

diametro esterno circa

6 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C