› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liycy) 6X0.34 Qmm

Cod. Rexel HUK83289M
Cod. Produttore 83289M

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300 V
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 6 x 0,34 mm²
  • Costruzione conduttori: rame stagnato
  • Guaina esterna: PVC resistente
  • Raggio minimo di curvatura: 15x diametro esterno
  • Protezione: flame-retardant
  • Serie: HELUDATA® TRONIC-CY 2464

Descrizione del prodotto

Il cavo di comando UL LIYCY 6X0.34 mm² rappresenta una soluzione di alta qualità per applicazioni elettriche e di automazione. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività grazie ai suoi sei conduttori da 0.34 mm², che assicurano una trasmissione affidabile dei segnali. La sua costruzione è conforme agli standard UL, il che ne attesta la sicurezza e l'affidabilità nell'uso professionale. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una resistenza eccellente alle sollecitazioni meccaniche e ambientali, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La guaina esterna è progettata per proteggere i conduttori da agenti esterni, garantendo una lunga durata nel tempo. Con il suo design versatile, questo cavo è adatto per una vasta gamma di applicazioni, inclusi sistemi di controllo, automazione e comunicazione. La sua flessibilità e robustezza lo rendono una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo di comando UL LIYCY 6X0.34 mm² rappresenta una soluzione di alta qualità per applicazioni elettriche e di automazione. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività grazie ai suoi sei conduttori da 0.34 mm², che assicurano una trasmissione affidabile dei segnali. La sua costruzione è conforme agli standard UL, il che ne attesta la sicurezza e l'affidabilità nell'uso professionale. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una resistenza eccellente alle sollecitazioni meccaniche e ambientali, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La guaina esterna è progettata per proteggere i conduttori da agenti esterni, garantendo una lunga durata nel tempo. Con il suo design versatile, questo cavo è adatto per una vasta gamma di applicazioni, inclusi sistemi di controllo, automazione e comunicazione. La sua flessibilità e robustezza lo rendono una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Comando Ul (Liycy) 6X0.34 Qmm