Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83273
Cod. Produttore
83273

Informazioni di prodotto

HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 6 x 24 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 6X0.23 QMM è progettato per offrire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Con una configurazione a sei conduttori di 0.23 mm², questo cavo è ideale per impieghi che richiedono una trasmissione di segnale affidabile e una buona flessibilità. La sua costruzione in materiale di alta qualità garantisce una resistenza elevata e una durata nel tempo, rendendolo particolarmente adatto per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Il design del cavo è ottimizzato per ridurre le interferenze e mantenere la stabilità del segnale, assicurando così un funzionamento efficiente delle apparecchiature collegate. La versatilità di questo cavo lo rende una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 6X0.23 QMM è progettato per offrire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Con una configurazione a sei conduttori di 0.23 mm², questo cavo è ideale per impieghi che richiedono una trasmissione di segnale affidabile e una buona flessibilità. La sua costruzione in materiale di alta qualità garantisce una resistenza elevata e una durata nel tempo, rendendolo particolarmente adatto per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Il design del cavo è ottimizzato per ridurre le interferenze e mantenere la stabilità del segnale, assicurando così un funzionamento efficiente delle apparecchiature collegate. La versatilità di questo cavo lo rende una scelta preferita per professionisti del settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

6

diametro esterno circa

5.4 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.23 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C