› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liycy) 6X0.23 Qmm

Cod. Rexel HUK83990M
Cod. Produttore 83990M

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 6 x 0.23 mm²
  • Tensione nominale: 300 V
  • Temperatura esercizio: -10°C ÷ +80°C
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza a oli, acidi e solventi: Si
  • Schermatura: Treccia rame stagnato
  • Raggio minimo curvatura: 15x diametro est.
  • Serie: COMMAND CABLE UL (LIYCY)

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 6X0.23 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche avanzate. Con una struttura a sei conduttori di sezione 0.23 mm², questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta che garantiscono resistenza e durata nel tempo. La sua conformità agli standard UL assicura un utilizzo sicuro e affidabile in vari ambienti, rendendolo ideale per installazioni elettriche in ambito industriale e commerciale. Il design del cavo permette una facile posa e un'ottima flessibilità, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, il cavo è adatto per il trasporto di segnali elettrici e dati, garantendo prestazioni elevate e una bassa resistenza. La sua versatilità lo rende un'opzione eccellente per chi cerca un cavo affidabile e performante per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 6X0.23 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche avanzate. Con una struttura a sei conduttori di sezione 0.23 mm², questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta che garantiscono resistenza e durata nel tempo. La sua conformità agli standard UL assicura un utilizzo sicuro e affidabile in vari ambienti, rendendolo ideale per installazioni elettriche in ambito industriale e commerciale. Il design del cavo permette una facile posa e un'ottima flessibilità, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, il cavo è adatto per il trasporto di segnali elettrici e dati, garantendo prestazioni elevate e una bassa resistenza. La sua versatilità lo rende un'opzione eccellente per chi cerca un cavo affidabile e performante per le proprie esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Comando Ul (Liycy) 6X0.23 Qmm