› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liycy) 6X0.14 Qmm

Cod. Rexel HUK83979M
Cod. Produttore 83979M

Informazioni principali

  • Tipo: COMMAND CABLE UL
  • Sezione conduttori: 6x0,14 mm²
  • Materiale: LIYCY
  • Certificazione: UL
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Resistenza: Condizioni avverse
  • Serie: HUK83979M

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 6X0.14 QMM è una soluzione versatile e altamente performante per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione sicura ed efficiente. La sua struttura a sei conduttori da 0.14 mm² offre flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La certificazione UL assicura che il cavo soddisfi elevati standard di sicurezza e prestazioni, mentre il design compatto consente un facile installazione anche in spazi ristretti. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo longevità e affidabilità. Scegliere il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) significa optare per un prodotto di alta qualità, perfetto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 6X0.14 QMM è una soluzione versatile e altamente performante per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione sicura ed efficiente. La sua struttura a sei conduttori da 0.14 mm² offre flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La certificazione UL assicura che il cavo soddisfi elevati standard di sicurezza e prestazioni, mentre il design compatto consente un facile installazione anche in spazi ristretti. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo longevità e affidabilità. Scegliere il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) significa optare per un prodotto di alta qualità, perfetto per una vasta gamma di applicazioni elettriche.
Cavo Comando Ul (Liycy) 6X0.14 Qmm