› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liycy) 4X0.56 Qmm

Cod. Rexel HUK83304M
Cod. Produttore 83304M

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300 V
  • Sezione conduttori: 4 x 0.56 mm²
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Raggio curvatura minima: 15x diametro esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: PVC conforme UL-Std. 1581
  • Certificazioni: UL, CSA, DIN VDE
  • Serie: HELUDATA® TRONIC-CY 2464

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 4X0.56 QMM è un componente essenziale per le applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura e efficiente dei segnali, grazie alla sua struttura robusta e alla qualità dei materiali utilizzati. La configurazione a quattro conduttori da 0.56 mm² consente una maggiore flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Il cavo è conforme agli standard UL, assicurando così una protezione adeguata contro le sovratensioni e le interferenze elettromagnetiche. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo longevità e prestazioni costanti nel tempo. Con il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY), gli utenti possono contare su una soluzione di cablaggio di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze più rigorose del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 4X0.56 QMM è un componente essenziale per le applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura e efficiente dei segnali, grazie alla sua struttura robusta e alla qualità dei materiali utilizzati. La configurazione a quattro conduttori da 0.56 mm² consente una maggiore flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Il cavo è conforme agli standard UL, assicurando così una protezione adeguata contro le sovratensioni e le interferenze elettromagnetiche. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo longevità e prestazioni costanti nel tempo. Con il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY), gli utenti possono contare su una soluzione di cablaggio di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze più rigorose del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Comando Ul (Liycy) 4X0.56 Qmm