› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liycy) 4X0.34 Qmm

Cod. Rexel HUK65046M
Cod. Produttore 65046M

Informazioni principali

  • Sezione: 4x0.34 mm²
  • Tipo cavo: COMMAND CABLE UL
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Automazione e controllo
  • Flessibilità: Elevata
  • Standard: Certificato UL
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Serie: HUK65046M

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 4X0.34 QMM rappresenta una soluzione versatile e affidabile per diverse applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.34 mm² e una configurazione a quattro conduttori, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo ideale per l'installazione in impianti elettrici complessi. La flessibilità del cavo lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi, inclusi sistemi di automazione e controllo. Inoltre, il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la conformità agli standard UL garantisce sicurezza e affidabilità. Scegliere questo cavo significa investire in un prodotto che combina efficienza, robustezza e versatilità, perfetto per rispondere alle esigenze del settore elettrico moderno. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 4X0.34 QMM rappresenta una soluzione versatile e affidabile per diverse applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.34 mm² e una configurazione a quattro conduttori, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo ideale per l'installazione in impianti elettrici complessi. La flessibilità del cavo lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi, inclusi sistemi di automazione e controllo. Inoltre, il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la conformità agli standard UL garantisce sicurezza e affidabilità. Scegliere questo cavo significa investire in un prodotto che combina efficienza, robustezza e versatilità, perfetto per rispondere alle esigenze del settore elettrico moderno.
Cavo Comando Ul (Liycy) 4X0.34 Qmm