Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83256
Cod. Produttore
83256

Informazioni di prodotto

HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 4 x 26 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo di comando UL (LIYCY) 4X0.14 QMM è una soluzione perfetta per le esigenze di cablaggio di alta qualità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La configurazione a quattro conduttori di sezione 0.14 mm² consente una trasmissione efficiente dei segnali, garantendo prestazioni ottimali in qualsiasi ambiente di lavoro. Con un design flessibile e robusto, questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo gravose, assicurando la massima affidabilità. La sua conformità agli standard UL ne attesta la sicurezza e l'idoneità per l'uso in applicazioni elettriche. Il cavo è particolarmente adatto per installazioni in spazi ristretti, dove è necessaria una grande manovrabilità senza compromettere la qualità del segnale. Descrizione del produttore: Il cavo di comando UL (LIYCY) 4X0.14 QMM è una soluzione perfetta per le esigenze di cablaggio di alta qualità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La configurazione a quattro conduttori di sezione 0.14 mm² consente una trasmissione efficiente dei segnali, garantendo prestazioni ottimali in qualsiasi ambiente di lavoro. Con un design flessibile e robusto, questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo gravose, assicurando la massima affidabilità. La sua conformità agli standard UL ne attesta la sicurezza e l'idoneità per l'uso in applicazioni elettriche. Il cavo è particolarmente adatto per installazioni in spazi ristretti, dove è necessaria una grande manovrabilità senza compromettere la qualità del segnale.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

4.4 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C