› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liycy) 4X0.14 Qmm

Cod. Rexel HUK83978M
Cod. Produttore 83978M

Informazioni principali

  • Tipo: COMMAND CABLE UL
  • Conduttori: 4 x 0.14 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Eccellente
  • Protezione: Contro usura e interferenze
  • Standard: Conforme UL
  • Applicazioni: Industriali e segnali
  • Serie: HUK83978M

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 4X0.14 QMM rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura e efficiente del segnale. Con quattro conduttori da 0.14 mm², offre una flessibilità eccellente, rendendolo perfetto per installazioni in spazi ristretti o per applicazioni che richiedono movimenti frequenti. La sua costruzione robusta assicura una protezione adeguata contro l'usura e le interferenze esterne, mentre il design conforme agli standard UL garantisce la massima sicurezza. Questo cavo è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali ed è particolarmente indicato per ambienti dove è richiesta una gestione efficace dei segnali. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 4X0.14 QMM rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura e efficiente del segnale. Con quattro conduttori da 0.14 mm², offre una flessibilità eccellente, rendendolo perfetto per installazioni in spazi ristretti o per applicazioni che richiedono movimenti frequenti. La sua costruzione robusta assicura una protezione adeguata contro l'usura e le interferenze esterne, mentre il design conforme agli standard UL garantisce la massima sicurezza. Questo cavo è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali ed è particolarmente indicato per ambienti dove è richiesta una gestione efficace dei segnali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Comando Ul (Liycy) 4X0.14 Qmm