Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83303
Cod. Produttore
83303

Informazioni di prodotto

HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 3 x 20 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 3X0.56 QMM rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Progettato per garantire un'ottima conduttività, questo cavo è composto da tre conduttori da 0.56 mm², rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità e una resistenza elevate. La sua costruzione in materiali di alta qualità assicura una protezione efficace contro le interferenze esterne, mentre la conformità agli standard UL garantisce sicurezza e performance. Il cavo è particolarmente adatto per installazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere un elevato livello di prestazioni e sicurezza. La sua flessibilità permette una facile installazione, rendendo il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 3X0.56 QMM una scelta eccellente per chi cerca qualità e affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 3X0.56 QMM rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Progettato per garantire un'ottima conduttività, questo cavo è composto da tre conduttori da 0.56 mm², rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità e una resistenza elevate. La sua costruzione in materiali di alta qualità assicura una protezione efficace contro le interferenze esterne, mentre la conformità agli standard UL garantisce sicurezza e performance. Il cavo è particolarmente adatto per installazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere un elevato livello di prestazioni e sicurezza. La sua flessibilità permette una facile installazione, rendendo il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 3X0.56 QMM una scelta eccellente per chi cerca qualità e affidabilità nel settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

5.3 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.56 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C