Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK65056
Cod. Produttore
65056

Informazioni di prodotto

HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 3 x 20 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 3X0.56 QMM è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e affidabile. Questo cavo è composto da tre conduttori di sezione 0.56 mm², progettati per garantire un'ottima conduttività elettrica e una resistenza meccanica superiore. La sua costruzione è conforme agli standard UL, assicurando una qualità elevata e una durata nel tempo. La flessibilità del cavo lo rende particolarmente adatto per installazioni in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono movimenti frequenti. Il design del cavo è pensato per resistere a condizioni ambientali variabili, mantenendo prestazioni costanti. Grazie alla sua versatilità, questo cavo è perfetto per l'uso in impianti industriali, automazione e sistemi di controllo. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 3X0.56 QMM è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e affidabile. Questo cavo è composto da tre conduttori di sezione 0.56 mm², progettati per garantire un'ottima conduttività elettrica e una resistenza meccanica superiore. La sua costruzione è conforme agli standard UL, assicurando una qualità elevata e una durata nel tempo. La flessibilità del cavo lo rende particolarmente adatto per installazioni in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono movimenti frequenti. Il design del cavo è pensato per resistere a condizioni ambientali variabili, mantenendo prestazioni costanti. Grazie alla sua versatilità, questo cavo è perfetto per l'uso in impianti industriali, automazione e sistemi di controllo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

5.3 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.56 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C