› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liycy) 3X0.56 Qmm

Cod. Rexel HUK65056M
Cod. Produttore 65056M

Informazioni principali

  • Tipo cavo: COMMAND CABLE UL (LIYCY)
  • Sezione conduttori: 3 x 0.56 mm²
  • Tensione nominale: 300 V UL (AWM)
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Costruzione: rame stagnato, AWG 20
  • Diametro esterno: 5.5 mm (3x20 AWG)
  • Resistenza: isolante PVC conforme UL
  • Serie: HUK65056M

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 3X0.56 QMM rappresenta una soluzione eccellente per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata affidabilità e prestazioni. Con una sezione di 0.56 mm² per conduttore, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione del segnale efficiente e sicura. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La configurazione a tre conduttori permette una maggiore versatilità, facilitando l'installazione in vari sistemi elettrici. Grazie alla sua conformità agli standard UL, il cavo offre la tranquillità di un prodotto testato e certificato per la sicurezza. La compatibilità con diverse applicazioni rende questo cavo un elemento fondamentale per chi cerca soluzioni elettriche di alta qualità e prestazioni. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 3X0.56 QMM rappresenta una soluzione eccellente per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata affidabilità e prestazioni. Con una sezione di 0.56 mm² per conduttore, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione del segnale efficiente e sicura. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La configurazione a tre conduttori permette una maggiore versatilità, facilitando l'installazione in vari sistemi elettrici. Grazie alla sua conformità agli standard UL, il cavo offre la tranquillità di un prodotto testato e certificato per la sicurezza. La compatibilità con diverse applicazioni rende questo cavo un elemento fondamentale per chi cerca soluzioni elettriche di alta qualità e prestazioni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Comando Ul (Liycy) 3X0.56 Qmm