› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liycy) 3X0.34 Qmm

Cod. Rexel HUK65045M
Cod. Produttore 65045M

Informazioni principali

  • Tipo: LIYCY
  • Sezione conduttore: 3x0.34 mm²
  • Isolamento: Flessibile
  • Certificazione: UL
  • Applicazione: Segnali e comando
  • Resistenza ambientale: Alta
  • Diametro conduttore: 0.34 mm²
  • Serie: COMMAND CABLE

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 3X0.34 QMM è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Con un diametro di 0.34 mm² per conduttore, offre una buona conduttività e resistenza, rendendolo ideale per installazioni che richiedono una trasmissione di segnali chiara e sicura. Il cavo è caratterizzato da una struttura flessibile, che facilita l'installazione anche in spazi ristretti. La sua conformità agli standard UL garantisce che possa essere utilizzato in ambienti sia residenziali che commerciali senza compromettere la sicurezza. Inoltre, il design del cavo è pensato per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando longevità e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 3X0.34 QMM è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Con un diametro di 0.34 mm² per conduttore, offre una buona conduttività e resistenza, rendendolo ideale per installazioni che richiedono una trasmissione di segnali chiara e sicura. Il cavo è caratterizzato da una struttura flessibile, che facilita l'installazione anche in spazi ristretti. La sua conformità agli standard UL garantisce che possa essere utilizzato in ambienti sia residenziali che commerciali senza compromettere la sicurezza. Inoltre, il design del cavo è pensato per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando longevità e affidabilità nel tempo.
Cavo Comando Ul (Liycy) 3X0.34 Qmm