› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liycy) 2X0.56 Qmm

Cod. Rexel HUK83302
Cod. Produttore 83302

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300 V
  • Sezione conduttori: 2 x 0.56 mm²
  • Temperatura esercizio: -10°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 15x diametro esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: PVC conforme UL-Std. 1581
  • Certificazioni: UL, CSA, DIN VDE
  • Serie: TRONIC-CY 2464

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 2X0.56 QMM è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e resistenza nel tempo. La sua struttura a doppio conduttore da 0.56 mm² offre una conduzione elettrica efficiente, rendendolo perfetto per impieghi in ambienti industriali o commerciali. La protezione contro le interferenze esterne e la flessibilità del cavo lo rendono adatto a installazioni in spazi ristretti e in condizioni di movimento. Grazie alla sua conformità agli standard UL, il cavo assicura un utilizzo sicuro e conforme alle normative vigenti, rendendolo una scelta preferenziale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 2X0.56 QMM è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e resistenza nel tempo. La sua struttura a doppio conduttore da 0.56 mm² offre una conduzione elettrica efficiente, rendendolo perfetto per impieghi in ambienti industriali o commerciali. La protezione contro le interferenze esterne e la flessibilità del cavo lo rendono adatto a installazioni in spazi ristretti e in condizioni di movimento. Grazie alla sua conformità agli standard UL, il cavo assicura un utilizzo sicuro e conforme alle normative vigenti, rendendolo una scelta preferenziale per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

5.1 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.56 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Cavo Comando Ul (Liycy) 2X0.56 Qmm