› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liycy) 2X0.56 Qmm

Cod. Rexel HUK65055
Cod. Produttore 65055

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300 V
  • Temperatura esercizio: -40°C/+80°C
  • Sezione conduttori: 2 x 0.56 mm²
  • Diametro esterno: 5.3 mm
  • Resistenza schermatura: 85% copertura
  • Raggio minimo curvatura: 15x diametro
  • Serie: COMMAND CABLE UL (LIYCY)
  • Normative: UL Style 2464, CSA

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 2X0.56 QMM rappresenta una soluzione di alta qualità per le esigenze di collegamento elettrico. Questo cavo è progettato per garantire un'affidabile trasmissione di segnali, perfetto per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, mentre la doppia schermatura offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. Grazie al suo design, il cavo è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo prestazioni stabili nel tempo. La sezione di 0.56 mm² assicura una conduzione efficiente della corrente, rendendolo adatto per una varietà di applicazioni elettriche. La qualità dei materiali utilizzati contribuisce a una lunga durata e a una riduzione dei costi di manutenzione. Questo cavo è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 2X0.56 QMM rappresenta una soluzione di alta qualità per le esigenze di collegamento elettrico. Questo cavo è progettato per garantire un'affidabile trasmissione di segnali, perfetto per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, mentre la doppia schermatura offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. Grazie al suo design, il cavo è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo prestazioni stabili nel tempo. La sezione di 0.56 mm² assicura una conduzione efficiente della corrente, rendendolo adatto per una varietà di applicazioni elettriche. La qualità dei materiali utilizzati contribuisce a una lunga durata e a una riduzione dei costi di manutenzione. Questo cavo è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

5.1 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.56 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Cavo Comando Ul (Liycy) 2X0.56 Qmm