› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liycy) 2X0.56 Qmm

Cod. Rexel HUK83302M
Cod. Produttore 83302M

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 2x0.56 mm²
  • Tensione nominale: 300 V
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Costruzione conduttori: rame stagnato
  • Guaina esterna: PVC
  • Raggio minimo curvatura: 15x diametro esterno
  • Resistenza a oli, acidi e solventi: si
  • Serie: COMMAND CABLE UL (LIYCY)

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 2X0.56 QMM è una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza. Con una sezione di 0.56 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di segnale efficiente e sicura. La sua costruzione robusta lo rende adatto a diverse situazioni di installazione, sia in ambienti domestici che industriali. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua resistenza agli agenti esterni assicura una lunga durata nel tempo. Questo cavo è perfetto per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere la sicurezza e l'affidabilità. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 2X0.56 QMM è una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza. Con una sezione di 0.56 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di segnale efficiente e sicura. La sua costruzione robusta lo rende adatto a diverse situazioni di installazione, sia in ambienti domestici che industriali. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua resistenza agli agenti esterni assicura una lunga durata nel tempo. Questo cavo è perfetto per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere la sicurezza e l'affidabilità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Comando Ul (Liycy) 2X0.56 Qmm