Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83987
Cod. Produttore
83987

Informazioni di prodotto

HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 2 x 24 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 2X0.23 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per connessioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a doppio conduttore da 0.23 mm² assicura un'eccellente conduttività e una resistenza ottimale alle interferenze. Grazie alla sua flessibilità, il cavo può essere facilmente installato in spazi ristretti, rendendolo perfetto per applicazioni di automazione e controllo. La certificazione UL garantisce che il prodotto soddisfi rigorosi standard di sicurezza e qualità, rendendolo una scelta sicura per ogni progetto elettrico. Con una finitura robusta e durevole, il cavo offre una protezione superiore contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 2X0.23 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per connessioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a doppio conduttore da 0.23 mm² assicura un'eccellente conduttività e una resistenza ottimale alle interferenze. Grazie alla sua flessibilità, il cavo può essere facilmente installato in spazi ristretti, rendendolo perfetto per applicazioni di automazione e controllo. La certificazione UL garantisce che il prodotto soddisfi rigorosi standard di sicurezza e qualità, rendendolo una scelta sicura per ogni progetto elettrico. Con una finitura robusta e durevole, il cavo offre una protezione superiore contro l'usura e le condizioni ambientali avverse.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

4.3 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.23 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C