Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83270
Cod. Produttore
83270

Informazioni di prodotto

HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 2 x 24 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 2X0.23 QMM è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 0.23 mm², rendendolo ideale per una varietà di utilizzi, inclusi sistemi di controllo e automazione. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il design flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti. La conformità agli standard UL garantisce affidabilità e sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e installatori. Con un'ottima capacità di trasmissione del segnale, questo cavo è perfetto per chi cerca soluzioni efficienti e di alta qualità nel campo delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 2X0.23 QMM è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 0.23 mm², rendendolo ideale per una varietà di utilizzi, inclusi sistemi di controllo e automazione. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il design flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti. La conformità agli standard UL garantisce affidabilità e sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e installatori. Con un'ottima capacità di trasmissione del segnale, questo cavo è perfetto per chi cerca soluzioni efficienti e di alta qualità nel campo delle installazioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

4.3 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.23 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C