› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liycy) 24X0.23 Qm

Cod. Rexel HUK83278M
Cod. Produttore 83278M

Informazioni principali

  • Tipo: COMMAND CABLE UL
  • Conduttori: 24X0.23 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Automazione e controllo
  • Certificazione: Normativa UL
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Robusto e resistente
  • Serie: HUK83278M

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 24X0.23 QM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è caratterizzato da una costruzione robusta e resistente, adatta per ambienti che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La configurazione a 24 conduttori da 0.23 mm offre una grande flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi, inclusi sistemi di automazione e controllo. La sua compatibilità con le normative UL assicura che soddisfi elevati standard di sicurezza e prestazioni. Con un design che facilita la gestione e la distribuzione della corrente, questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 24X0.23 QM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è caratterizzato da una costruzione robusta e resistente, adatta per ambienti che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La configurazione a 24 conduttori da 0.23 mm offre una grande flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi, inclusi sistemi di automazione e controllo. La sua compatibilità con le normative UL assicura che soddisfi elevati standard di sicurezza e prestazioni. Con un design che facilita la gestione e la distribuzione della corrente, questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.
Cavo Comando Ul (Liycy) 24X0.23 Qm