› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liycy) 24X0.23 Qm

Cod. Rexel HUK83278
Cod. Produttore 83278

Informazioni principali

  • Tipo: COMMAND CABLE UL
  • Conduttori: 24 x 0,23 mm
  • Materiale guaina: resistente
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Standard: UL
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: usura e ambienti avversi
  • Serie: HUK83278

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 24X0.23 QM è progettato per garantire un'eccellente trasmissione di segnali in applicazioni elettriche. Questo cavo è composto da 24 conduttori di alta qualità con un diametro di 0.23 mm, offrendo una flessibilità e una resistenza superiori. La sua costruzione è conforme agli standard UL, rendendolo adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La guaina del cavo è realizzata in materiale resistente, che contribuisce a una protezione ottimale contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Grazie alla sua struttura, il cavo è ideale per installazioni in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono un'alta densità di connessione. Con il suo design robusto e le eccellenti proprietà elettriche, questo cavo rappresenta una soluzione affidabile per le esigenze di cablaggio più impegnative. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 24X0.23 QM è progettato per garantire un'eccellente trasmissione di segnali in applicazioni elettriche. Questo cavo è composto da 24 conduttori di alta qualità con un diametro di 0.23 mm, offrendo una flessibilità e una resistenza superiori. La sua costruzione è conforme agli standard UL, rendendolo adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La guaina del cavo è realizzata in materiale resistente, che contribuisce a una protezione ottimale contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Grazie alla sua struttura, il cavo è ideale per installazioni in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono un'alta densità di connessione. Con il suo design robusto e le eccellenti proprietà elettriche, questo cavo rappresenta una soluzione affidabile per le esigenze di cablaggio più impegnative.
Cavo Comando Ul (Liycy) 24X0.23 Qm