› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liycy) 18X0.14 Qm

Cod. Rexel HUK83261M
Cod. Produttore 83261M

Informazioni principali

  • Configurazione: 18 conduttori
  • Sezione cavo: 0.14 mm²
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Standard: UL certificato
  • Applicazioni: segnali e alimentazione
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: alta durabilità
  • Serie: COMMAND CABLE

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 18X0.14 QM è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una configurazione di 18 conduttori di 0.14 mm, questo cavo è ideale per la trasmissione di segnali e alimentazione in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre una resistenza eccellente a fattori esterni, assicurando una lunga durata nel tempo. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una bassa resistenza elettrica e una buona flessibilità, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Inoltre, il cavo è conforme agli standard UL, rendendolo una scelta sicura e affidabile per ogni progetto elettrico. La versatilità di utilizzo lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, dal controllo di macchinari all'automazione degli edifici. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 18X0.14 QM è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una configurazione di 18 conduttori di 0.14 mm, questo cavo è ideale per la trasmissione di segnali e alimentazione in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre una resistenza eccellente a fattori esterni, assicurando una lunga durata nel tempo. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una bassa resistenza elettrica e una buona flessibilità, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Inoltre, il cavo è conforme agli standard UL, rendendolo una scelta sicura e affidabile per ogni progetto elettrico. La versatilità di utilizzo lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, dal controllo di macchinari all'automazione degli edifici.
Cavo Comando Ul (Liycy) 18X0.14 Qm