Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83982
Cod. Produttore
83982

Informazioni di prodotto

HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 16 x 26 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 16X0.14 QM rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le esigenze di collegamento elettrico. Con una configurazione di 16 conduttori da 0.14 mm, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. La sua costruzione è conforme agli standard UL, assicurando così un elevato livello di sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una resistenza eccellente all'usura e alle condizioni ambientali avverse. La sua flessibilità lo rende ideale per installazioni che richiedono manovrabilità e facilità di posa. Inoltre, la protezione contro interferenze esterne assicura una trasmissione del segnale chiara e senza disturbi. Adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, il cavo COMMAND CABLE UL è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto robusto e duraturo per le proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 16X0.14 QM rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le esigenze di collegamento elettrico. Con una configurazione di 16 conduttori da 0.14 mm, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. La sua costruzione è conforme agli standard UL, assicurando così un elevato livello di sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una resistenza eccellente all'usura e alle condizioni ambientali avverse. La sua flessibilità lo rende ideale per installazioni che richiedono manovrabilità e facilità di posa. Inoltre, la protezione contro interferenze esterne assicura una trasmissione del segnale chiara e senza disturbi. Adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, il cavo COMMAND CABLE UL è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto robusto e duraturo per le proprie installazioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

16

diametro esterno circa

6.8 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C