› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liycy) 16X0.14 Qm

Cod. Rexel HUK83982M
Cod. Produttore 83982M

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300 V
  • Temperatura esercizio: -40°C/+80°C
  • Sezione conduttori: 0,14 mm²
  • Numero conduttori: 16
  • Rivestimento esterno: PVC
  • Resistenza piegatura: flessibile
  • Certificazione: UL CSA
  • Serie: COMMAND CABLE UL (LIYCY)

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 16X0.14 QM è progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una struttura composta da 16 conduttori di sezione 0.14 mm, questo cavo garantisce una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. Grazie alla sua flessibilità, il cavo si presta a diverse configurazioni di installazione, facilitando il lavoro degli elettricisti. La certificazione UL ne attesta la conformità agli standard di sicurezza, rendendolo una scelta sicura per impianti elettrici. La versatilità di questo cavo lo rende adatto a vari settori, dalle automazioni industriali all'installazione di dispositivi elettronici. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 16X0.14 QM è progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una struttura composta da 16 conduttori di sezione 0.14 mm, questo cavo garantisce una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. Grazie alla sua flessibilità, il cavo si presta a diverse configurazioni di installazione, facilitando il lavoro degli elettricisti. La certificazione UL ne attesta la conformità agli standard di sicurezza, rendendolo una scelta sicura per impianti elettrici. La versatilità di questo cavo lo rende adatto a vari settori, dalle automazioni industriali all'installazione di dispositivi elettronici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Comando Ul (Liycy) 16X0.14 Qm