Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83291
Cod. Produttore
83291

Informazioni di prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 12X0.34 QM garantisce un cablaggio performante e sicuro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione in spazi ristretti grazie alla sua flessibilità
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata e resistenza meccanica
  • Conformità agli standard UL per sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione efficiente e sicura dei segnali elettrici
  • Protezione contro interferenze esterne
  • Risparmio energetico grazie a una trasmissione stabile e senza perdite
Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 12X0.34 QM è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura ed efficiente dei segnali elettrici. Con una configurazione di 12 conduttori da 0.34 mm, offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro interferenze esterne e danni meccanici, mentre la conformità agli standard UL ne garantisce l'affidabilità e la sicurezza. Questo cavo è perfetto per l'installazione in spazi ristretti, dove la manovrabilità è fondamentale. Scegliete questo cavo per un cablaggio che combina performance, durata e sicurezza. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 12X0.34 QM è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura ed efficiente dei segnali elettrici. Con una configurazione di 12 conduttori da 0.34 mm, offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro interferenze esterne e danni meccanici, mentre la conformità agli standard UL ne garantisce l'affidabilità e la sicurezza. Questo cavo è perfetto per l'installazione in spazi ristretti, dove la manovrabilità è fondamentale. Scegliete questo cavo per un cablaggio che combina performance, durata e sicurezza.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1