Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83275
Cod. Produttore
83275

Informazioni di prodotto

HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 12 x 24 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 12X0.23 QM rappresenta una soluzione di alta qualità per le esigenze di cablaggio elettrico. Con una configurazione di 12 conduttori da 0.23 mm, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in una varietà di applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione in materiale resistente offre una protezione eccellente contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per ambienti dove è richiesta una trasmissione del segnale stabile e senza interruzioni. La flessibilità del cavo consente un'installazione agevole, mentre il design robusto assicura una lunga durata nel tempo. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto che unisca efficienza e resistenza, adatto per applicazioni in cui la qualità del segnale è fondamentale. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 12X0.23 QM rappresenta una soluzione di alta qualità per le esigenze di cablaggio elettrico. Con una configurazione di 12 conduttori da 0.23 mm, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in una varietà di applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione in materiale resistente offre una protezione eccellente contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per ambienti dove è richiesta una trasmissione del segnale stabile e senza interruzioni. La flessibilità del cavo consente un'installazione agevole, mentre il design robusto assicura una lunga durata nel tempo. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto che unisca efficienza e resistenza, adatto per applicazioni in cui la qualità del segnale è fondamentale.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

12

diametro esterno circa

6.7 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.23 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C