› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liycy) 12X0.23 Qm

Cod. Rexel HUK83275M
Cod. Produttore 83275M

Informazioni principali

  • Tipo cavo: COMMAND CABLE UL
  • Conduttori: 12 x 0.23 mm²
  • Tensione nominale: 300 V
  • Temperatura esercizio: -10°C a +80°C
  • Resistenza: olio, solventi, acidi, alcali
  • Protezione: schermo intrecciato rame stagnato
  • Certificazioni: UL, CSA, flame-retardant
  • Serie: HUK83275M

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 12X0.23 QM è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni, grazie alla sua costruzione robusta e alla qualità dei materiali utilizzati. Con 12 conduttori di sezione 0.23 mm, è ideale per collegamenti che richiedono flessibilità e resistenza. La sua conformità agli standard UL assicura che rispetti le normative di sicurezza più rigorose, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali. La protezione del cavo è studiata per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo una lunga durata e un funzionamento sicuro. Scegliete il cavo COMMAND CABLE UL per una connessione elettrica di alta qualità e senza compromessi. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 12X0.23 QM è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni, grazie alla sua costruzione robusta e alla qualità dei materiali utilizzati. Con 12 conduttori di sezione 0.23 mm, è ideale per collegamenti che richiedono flessibilità e resistenza. La sua conformità agli standard UL assicura che rispetti le normative di sicurezza più rigorose, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali. La protezione del cavo è studiata per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo una lunga durata e un funzionamento sicuro. Scegliete il cavo COMMAND CABLE UL per una connessione elettrica di alta qualità e senza compromessi.
Cavo Comando Ul (Liycy) 12X0.23 Qm