Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83981
Cod. Produttore
83981

Informazioni di prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 12X0.14 QM offre prestazioni elevate e affidabilità per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla costruzione flessibile
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Robustezza e resistenza per ambienti industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro interferenze esterne
  • Lunga durata nel tempo
  • Conformità agli standard UL per sicurezza e affidabilità
Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 12X0.14 QM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Composto da 12 conduttori in rame con un diametro di 0.14 mm, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende adatto per installazioni che richiedono una grande mobilità e resistenza. La guaina in materiale isolante offre una protezione efficace contro le interferenze esterne e garantisce una lunga durata nel tempo. Questo cavo è conforme agli standard UL, assicurando sicurezza e affidabilità per l'uso in sistemi elettrici. Con un design che facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi, il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) è la scelta perfetta per professionisti del settore elettrico che cercano qualità e prestazioni. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 12X0.14 QM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Composto da 12 conduttori in rame con un diametro di 0.14 mm, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende adatto per installazioni che richiedono una grande mobilità e resistenza. La guaina in materiale isolante offre una protezione efficace contro le interferenze esterne e garantisce una lunga durata nel tempo. Questo cavo è conforme agli standard UL, assicurando sicurezza e affidabilità per l'uso in sistemi elettrici. Con un design che facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi, il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) è la scelta perfetta per professionisti del settore elettrico che cercano qualità e prestazioni.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1