› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liycy) 12X0.14 Qm

Cod. Rexel HUK83981M
Cod. Produttore 83981M

Informazioni principali

  • Tipo: COMMAND CABLE UL
  • Conduttori: 12 x 0,14 mm²
  • Materiale: LIYCY
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Certificazione: UL
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: HUK83981M

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 12X0.14 QM è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di connessione in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una struttura a 12 conduttori da 0.14 mm, ideale per applicazioni che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza a condizioni ambientali variabili. La sua conformità agli standard UL garantisce sicurezza e affidabilità, rendendolo adatto per utilizzi in installazioni elettriche sia industriali che commerciali. Il cavo è progettato per un'installazione semplice e veloce, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Con questo cavo, è possibile realizzare connessioni durevoli e sicure, contribuendo così all'efficienza e alla sicurezza dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 12X0.14 QM è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di connessione in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una struttura a 12 conduttori da 0.14 mm, ideale per applicazioni che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza a condizioni ambientali variabili. La sua conformità agli standard UL garantisce sicurezza e affidabilità, rendendolo adatto per utilizzi in installazioni elettriche sia industriali che commerciali. Il cavo è progettato per un'installazione semplice e veloce, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Con questo cavo, è possibile realizzare connessioni durevoli e sicure, contribuendo così all'efficienza e alla sicurezza dei sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Comando Ul (Liycy) 12X0.14 Qm