Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83306
Cod. Produttore
83306

Informazioni di prodotto

HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 10 x 20 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 10X0.56 QM rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le esigenze di collegamento elettrico. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura ed efficiente dei segnali in ambienti industriali e commerciali. Con una costruzione robusta e materiali selezionati, offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una gestione affidabile dell'elettricità. La configurazione a 10 conduttori da 0.56 mm consente una flessibilità ottimale, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. La certificazione UL garantisce che il cavo soddisfi gli standard di sicurezza e performance richiesti nel settore elettrico. Con il suo design specifico, il cavo è perfetto per l'uso in sistemi di automazione, controllo e comunicazione, offrendo prestazioni elevate in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 10X0.56 QM rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le esigenze di collegamento elettrico. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura ed efficiente dei segnali in ambienti industriali e commerciali. Con una costruzione robusta e materiali selezionati, offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una gestione affidabile dell'elettricità. La configurazione a 10 conduttori da 0.56 mm consente una flessibilità ottimale, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. La certificazione UL garantisce che il cavo soddisfi gli standard di sicurezza e performance richiesti nel settore elettrico. Con il suo design specifico, il cavo è perfetto per l'uso in sistemi di automazione, controllo e comunicazione, offrendo prestazioni elevate in ogni situazione.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

10

diametro esterno circa

8.1 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.56 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C