Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83274
Cod. Produttore
83274

Informazioni di prodotto

HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 10 x 24 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL LIYCY 10X0.23 QM è una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura e efficace dei segnali, grazie alla sua costruzione robusta e alla qualità dei materiali utilizzati. Con una configurazione di 10 conduttori da 0.23 mm, offre una grande flessibilità e facilità di installazione, rendendolo adatto per una vasta gamma di utilizzi in ambito industriale e commerciale. La sua conformità agli standard UL garantisce una sicurezza ottimale, mentre il design del cavo lo rende resistente a fattori ambientali avversi. La versatilità di questo cavo lo rende perfetto per applicazioni in cui è fondamentale mantenere la qualità del segnale e la protezione contro interferenze esterne. Scegliere il cavo COMMAND CABLE UL LIYCY 10X0.23 QM significa optare per un prodotto di alta qualità che soddisfa le esigenze più rigorose nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL LIYCY 10X0.23 QM è una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura e efficace dei segnali, grazie alla sua costruzione robusta e alla qualità dei materiali utilizzati. Con una configurazione di 10 conduttori da 0.23 mm, offre una grande flessibilità e facilità di installazione, rendendolo adatto per una vasta gamma di utilizzi in ambito industriale e commerciale. La sua conformità agli standard UL garantisce una sicurezza ottimale, mentre il design del cavo lo rende resistente a fattori ambientali avversi. La versatilità di questo cavo lo rende perfetto per applicazioni in cui è fondamentale mantenere la qualità del segnale e la protezione contro interferenze esterne. Scegliere il cavo COMMAND CABLE UL LIYCY 10X0.23 QM significa optare per un prodotto di alta qualità che soddisfa le esigenze più rigorose nel settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

10

diametro esterno circa

6.5 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.23 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C