› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liycy) 10X0.23 Qm

Cod. Rexel HUK83991
Cod. Produttore 83991

Informazioni principali

  • Tipologia: COMMAND CABLE UL
  • Conduttori: 10 x 0,23 mm
  • Serie: LIYCY
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Standard: Conforme UL
  • Protezione: Contro interferenze
  • Flessibilità: Elevata
  • Installazione: Semplice e rapida

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL LIYCY 10X0.23 QM è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una composizione di 10 conduttori da 0.23 mm, questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione è conforme agli standard UL, assicurando una qualità e una sicurezza ottimali. Grazie alla sua flessibilità e resistenza, il cavo si presta a installazioni semplici e rapide, facilitando l'integrazione in sistemi complessi. La protezione contro le interferenze esterne lo rende particolarmente adatto per applicazioni che richiedono un segnale pulito e stabile. La combinazione di robustezza e leggerezza lo rende un'opzione eccellente per chi cerca un cavo versatile e performante. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL LIYCY 10X0.23 QM è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una composizione di 10 conduttori da 0.23 mm, questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione è conforme agli standard UL, assicurando una qualità e una sicurezza ottimali. Grazie alla sua flessibilità e resistenza, il cavo si presta a installazioni semplici e rapide, facilitando l'integrazione in sistemi complessi. La protezione contro le interferenze esterne lo rende particolarmente adatto per applicazioni che richiedono un segnale pulito e stabile. La combinazione di robustezza e leggerezza lo rende un'opzione eccellente per chi cerca un cavo versatile e performante.
Cavo Comando Ul (Liycy) 10X0.23 Qm