› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Connettori di Rete

Cavo alimentazione M12 PUR 5 poli 10m catena portacavi

Cod. Rexel 7P380258
Cod. Produttore 380258
Cod. EAN 4046548054569

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo alimentazione
  • Lunghezza: 10 metri
  • Materiale: PUR nero RAL9005
  • Numero poli: 5 poli
  • Connettore: Femmina assiale M12
  • Codifica: B
  • Adatto per: Catena portacavi
  • Serie: PDP

Descrizione del prodotto

Cavo di alimentazione di alta qualità lungo 10 metri, ideale per collegamenti elettrici affidabili. Realizzato con materiali resistenti per garantire sicurezza e durata nel tempo, è adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Il cavo assicura una trasmissione stabile della corrente, facilitando l’installazione e mantenendo elevate prestazioni in ogni contesto operativo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5p oli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato B,lunghe zza cavo: 10m

Caratteristiche tecniche

lunghezza

10 m

sezione AWG

20

grado di protezione (IP)

IP68

idoneità alla posa dinamica in catena

Cavo alimentazione M12 PUR 5 poli 10m catena portacavi