Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11689
Cod. Produttore
B11689
Cod. EAN
8010730502196

Informazioni di prodotto

Il cavo coassiale FCXL25 garantisce prestazioni elevate e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di posa grazie alla struttura pieghevole
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione del segnale stabile e senza interferenze
  • Adatto a impianti di media estensione con copertura di 50 metri
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità

Documentazione tecnica

Cavo coassiale autopesante di colore viola, lunghezza 50 metri, ideale per installazioni elettriche che richiedono resistenza e qualità nella trasmissione del segnale. Progettato per garantire prestazioni affidabili e durature in ambienti domestici e professionali.

diametro esterno

25 mm

diametro interno

18 mm

resistenza alla compressione

750 N

diametro nominale

25 mm

temperatura di impiego

-5 °C 60 °C

materiale

PVC

protezione antincendio secondo UL 94

V0

colore

lilla/viola

Serie

BICOFLEX

Produttore

Cavo coassiale pieghevole viola 50m per impianti elettrici media estensione