Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11687
Cod. Produttore
B11687
Cod. EAN
8010730502172

Informazioni di prodotto

Il cavo coassiale FCXV25 da 50 metri offre prestazioni elevate e facilità di posa.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Struttura pieghevole per installazioni rapide in spazi ristretti
  • Flessibilità che facilita la manipolazione e il posizionamento
  • Materiali resistenti che garantiscono durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione del segnale stabile e di alta qualità
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie alla robustezza
  • Possibile risparmio energetico grazie a un’installazione efficiente

Documentazione tecnica

Il cavo coassiale pieghevole FCXV25 da 50 metri di colore verde è progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione del segnale. La sua struttura flessibile e resistente facilita l'installazione anche in spazi ristretti, assicurando una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità del segnale, questo cavo è un componente essenziale per impianti di comunicazione e trasmissione dati.

diametro esterno

25 mm

diametro interno

18 mm

resistenza alla compressione

750 N

diametro nominale

25 mm

temperatura di impiego

-5 °C 60 °C

materiale

PVC

protezione antincendio secondo UL 94

V0

colore

verde

Serie

BICOFLEX

Produttore

Cavo coassiale pieghevole FCXV25 50m verde alta flessibilità per installazioni elettriche e comunicazioni